Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling (zonder moer en snijring) 24-BEE-S12-M18E

  • ERIKS:11450627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 10,46/ stukexcl. btw

€ 12,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-M WD
Referentiecode
WH12SM18x1.5EDB -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 18x1.5
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 400
d1
12 mm
d2
M 18x1.5
d7
23.9 mm
dx
8 mm
dy
8 mm
i
12 mm
I4
40 mm
l2
20.5 mm
l3
18.5 mm
lg2
28 mm
SW2
30 mm
SW4
24 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-S12-IM20

  • Eriks:11587795
  • Manufacturer:81082100

€ 0,51/ stukexcl. btw

€ 0,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S12

  • Eriks:971081
  • Manufacturer:11152039

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

989 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S12

  • Eriks:12936407
  • Manufacturer:19152100

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

1147 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026