Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling (zonder moer en snijring) 24-BEE-L12-M16E

  • ERIKS:11450617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,62/ stukexcl. btw

€ 10,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-M WD
Referentiecode
WH12LM16x1.5EDB -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 16x1.5
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 350
d1
12 mm
d2
M 16x1.5
d7
21.9 mm
dx
10 mm
dy
10 mm
i
12 mm
I4
38.5 mm
l2
18 mm
l3
16.5 mm
lg2
25 mm
SW2
27 mm
SW4
22 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L12-S10-IM18

  • Eriks:1014244
  • Manufacturer:81062100

€ 0,44/ stukexcl. btw

€ 0,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S12

  • Eriks:971081
  • Manufacturer:11152039

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

989 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S12

  • Eriks:12936407
  • Manufacturer:19152100

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

1147 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026