€ 7,24/ stukexcl. btw
€ 8,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWHV-R |
Referentiecode | WH12LR3/8 -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" BSP cil. |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PB 350 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 3/8" |
d6 | 22 mm |
dx | 10 mm |
dy | 10 mm |
i | 12 mm |
I4 | 38.5 mm |
l2 | 18 mm |
l3 | 16.5 mm |
lg2 | 25 mm |
SW2 | 27 mm |
SW4 | 22 mm |
€ 0,44/ stukexcl. btw
€ 0,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026€ 1,19/ stukexcl. btw
€ 1,44incl. btw
989 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026€ 0,25/ stukexcl. btw
€ 0,30incl. btw
1565 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026