€ 6,88/ stukexcl. btw
€ 8,32incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWHV-R WD |
Referentiecode | WH10LR1/4EDB -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Zachte dichtring (vorm E) |
Nom. druk | PB 350 |
d1 | 10 mm |
d2 | G 1/4" |
d7 | 18.9 mm |
dx | 8 mm |
dy | 8 mm |
i | 12 mm |
I4 | 33 mm |
l2 | 15.5 mm |
l3 | 14 mm |
lg2 | 22.5 mm |
SW2 | 22 mm |
SW4 | 19 mm |
€ 0,33/ stukexcl. btw
€ 0,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026€ 1,06/ stukexcl. btw
€ 1,28incl. btw
304 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 0,23/ stukexcl. btw
€ 0,28incl. btw
13114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026