€ 11,76/ stukexcl. btw
€ 14,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10S - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 16x1.5 |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PB 500 |
d2 | M 16x1.5 |
d6 | 21 mm |
dx | 8 mm |
dy | 7 mm |
i | 10 mm |
I4 | 32.5 mm |
l2 | 18 mm |
l3 | 16 mm |
lg2 | 25.5 mm |
SW2 | 24 mm |
SW4 | 22 mm |
€ 0,44/ stukexcl. btw
€ 0,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026€ 1,06/ stukexcl. btw
€ 1,28incl. btw
304 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,23/ stukexcl. btw
€ 0,28incl. btw
13222 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026