Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling (zonder moer en snijring) 24-BCE-L42-G11/2E

  • ERIKS:14988498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Compacte uitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BCEC) of zonder moer en snijring (BCE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 105,16/ stukexcl. btw

€ 127,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 250
d2
G 1.1/2"
d7
55.9 mm
dx
31 mm
dy
36 mm
i
22 mm
I4
80 mm
l2
40 mm
l3
40.5 mm
lg2
51 mm
SW2
65 mm
SW4
55 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L42-S38-IM52

  • Eriks:11451803
  • Manufacturer:81262100

€ 6,56/ stukexcl. btw

€ 7,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L42

  • Eriks:971685
  • Manufacturer:11452039

€ 7,68/ stukexcl. btw

€ 9,29incl. btw

287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L42

  • Eriks:12936946
  • Manufacturer:19452100

€ 1,46/ stukexcl. btw

€ 1,77incl. btw

145 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026