Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling (zonder moer en snijring) 24-BCE-L12-G3/8B

  • ERIKS:14988482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Compacte uitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: ring met snijkant (vorm B)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BCEC) of zonder moer en snijring (BCE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 11,38/ stukexcl. btw

€ 13,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 400
d2
G 3/8"
d6
22 mm
dx
8 mm
dy
10 mm
i
10 mm
I4
32.5 mm
l2
17.5 mm
l3
16 mm
lg2
24.5 mm
SW2
24 mm
SW4
22 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L12-S10-IM18

  • Eriks:1014244
  • Manufacturer:81062100

€ 0,44/ stukexcl. btw

€ 0,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S12

  • Eriks:971081
  • Manufacturer:11152039

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

989 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S12

  • Eriks:12936407
  • Manufacturer:19152100

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

1165 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026