€ 7,36/ stukexcl. btw
€ 8,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | SWVE08LLM10X1KDS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8LL - M12x1.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 10x1 |
Poort afdichting | Zachte dichtring (vorm E) |
Nom. druk | PB 100 |
d2 | M 10x1 |
d7 | 14.9 mm |
dx | 4.5 mm |
dy | 6 mm |
i | 6 mm |
I4 | 22.5 mm |
l2 | 11 mm |
l3 | 10 mm |
lg2 | 16.5 mm |
SW2 | 14 mm |
SW3 | 14 mm |
SW4 | 14 mm |
€ 6,99/ stukexcl. btw
€ 8,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026