Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BSEC-LL6-G1/8B

  • ERIKS:826936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Standaard uitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: ring met snijkant (vorm B)
- Compleet (BSEC) of zonder moer en snijring (BSE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,39/ stukexcl. btw

€ 7,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
SWVE-R
Referentiecode
SWVE06LLR1/8
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6LL - M10x1.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/8" BSP cil.
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 100
d1
6 mm
d2
G 1/8"
d6
14 mm
dx
4 mm
dy
4.5 mm
i
6 mm
I4
20.5 mm
l2
10 mm
l3
9 mm
lg2
15.5 mm
SW2
14 mm
SW4
14 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,80/ stukexcl. btw

€ 7,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026