Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling (zonder moer en snijring) 24-BSE-LL6-G1/8B

  • ERIKS:11450557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Standaard uitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: ring met snijkant (vorm B)
- Compleet (BSEC) of zonder moer en snijring (BSE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,80/ stukexcl. btw

€ 7,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
SWVE-R
Referentiecode
SWVE06LLR1/8 -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6LL - M10x1.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/8" BSP cil.
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 100
d1
6 mm
d2
G 1/8"
d6
14 mm
dx
4 mm
dy
4.5 mm
i
6 mm
I4
20.5 mm
l2
10 mm
l3
9 mm
lg2
15.5 mm
SW2
14 mm
SW4
14 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Wartelmoer 24-N-LL6

  • Eriks:870161
  • Manufacturer:3102100

€ 0,17/ stukexcl. btw

€ 0,21incl. btw

1852 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-1S-LL6

  • Eriks:607312
  • Manufacturer:6102000

€ 0,18/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

323 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026