€ 7,90/ stukexcl. btw
€ 9,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | SWVE04LLRKDS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 4LL - M8x1.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/8" BSP cil. |
Poort afdichting | Zachte dichtring (vorm E) |
Nom. druk | PB 100 |
d2 | G 1/8" |
d7 | 14.9 mm |
dx | 3 mm |
dy | 3 mm |
i | 6 mm |
I4 | 18.5 mm |
l2 | 11.5 mm |
l3 | 8 mm |
lg2 | 15.5 mm |
SW2 | 14 mm |
SW4 | 14 mm |
€ 7,40/ stukexcl. btw
€ 8,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026