Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling (zonder moer en snijring) 24-BSE-LL4-G1/8E

  • ERIKS:14988690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Standaarduitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BSEC) of zonder moer en snijring (BSE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,40/ stukexcl. btw

€ 8,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
SWVE04LLRKDSOD
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
4LL - M8x1.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/8" BSP cil.
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 100
d2
G 1/8"
d7
14.9 mm
dx
3 mm
dy
3 mm
i
6 mm
I4
18.5 mm
l2
11.5 mm
l3
8 mm
lg2
15.5 mm
SW2
14 mm
SW4
14 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Wartelmoer 24-N-LL4

  • Eriks:956813
  • Manufacturer:3002100

€ 0,16/ stukexcl. btw

€ 0,19incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-1S-LL4

  • Eriks:607304
  • Manufacturer:6002000

€ 0,18/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026