Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BSEC-L18-G1/2B

  • ERIKS:798185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Standaard uitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: ring met snijkant (vorm B)
- Compleet (BSEC) of zonder moer en snijring (BSE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 13,15/ stukexcl. btw

€ 15,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
SWVE-R
Referentiecode
SWVE18LR1/2
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 160
d1
18 mm
d2
G 1/2"
d6
26 mm
dx
13 mm
dy
15 mm
i
11 mm
I4
44 mm
l2
20 mm
l3
22 mm
lg2
27.5 mm
SW2
30 mm
SW4
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 11,59/ stukexcl. btw

€ 14,02incl. btw

213 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026