Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BSEC-L15-M18B

  • ERIKS:798061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Standaard uitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- Type afdichting: ring met snijkant (vorm B)
- Compleet (BSEC) of zonder moer en snijring (BSE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,99/ stukexcl. btw

€ 10,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
SWVE-M
Referentiecode
SWVE15LM18x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 18x1.5
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 250
d1
15 mm
d2
M 18x1.5
d6
23 mm
dx
10.5 mm
dy
12 mm
i
9 mm
I4
38 mm
l2
17.5 mm
l3
18.5 mm
lg2
24.5 mm
SW2
24 mm
SW4
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 8,08/ stukexcl. btw

€ 9,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026