€ 8,08/ stukexcl. btw
€ 9,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | SWVE-M |
Referentiecode | SWVE15LM18x1.5 -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 18x1.5 |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PB 250 |
d1 | 15 mm |
d2 | M 18x1.5 |
d6 | 23 mm |
dx | 10.5 mm |
dy | 12 mm |
i | 9 mm |
I4 | 38 mm |
l2 | 17.5 mm |
l3 | 18.5 mm |
lg2 | 24.5 mm |
SW2 | 24 mm |
SW4 | 24 mm |
€ 0,69/ stukexcl. btw
€ 0,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026€ 1,47/ stukexcl. btw
€ 1,78incl. btw
1102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,29/ stukexcl. btw
€ 0,35incl. btw
4002 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026