Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BEEC-L10-G1/4E

  • ERIKS:11310037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,57/ stukexcl. btw

€ 9,16incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-R WD
Referentiecode
WH10LRK1/4DSEX
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 350
d1
10 mm
d2
G 1/4"
d7
18.9 mm
dx
8 mm
dy
8 mm
i
12 mm
I4
33 mm
l2
15.5 mm
l3
14 mm
lg2
22.5 mm
SW2
22 mm
SW4
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,88/ stukexcl. btw

€ 8,32incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026