Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BCEC-S10-M16B

  • ERIKS:14988455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Compacte uitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch
- Type afdichting: ring met snijkant (vorm B)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BCEC) of zonder moer en snijring (BCE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 13,01/ stukexcl. btw

€ 15,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10S - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 16x1.5
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 500
d2
M 16x1.5
d6
21 mm
dx
8 mm
dy
7 mm
i
10 mm
I4
32.5 mm
l2
18 mm
l3
16 mm
lg2
25.5 mm
SW2
24 mm
SW4
22 mm
Onderdelen & accessoires

€ 11,76/ stukexcl. btw

€ 14,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026