€ 90,28/ stukexcl. btw
€ 109,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 42x2 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PB 250 |
d2 | M 42x2 |
d7 | 49.9 mm |
dx | 24 mm |
dy | 25 mm |
i | 20 mm |
I4 | 70 mm |
l2 | 36.5 mm |
l3 | 35.5 mm |
lg2 | 50 mm |
SW2 | 55 mm |
SW4 | 50 mm |
€ 0,99/ stukexcl. btw
€ 1,20incl. btw
462 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 3,71/ stukexcl. btw
€ 4,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026€ 4,93/ stukexcl. btw
€ 5,97incl. btw
150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026