Eriks
VOSS

VOSS Draaikoppeling (zonder moer en snijring) 24-RCE-S20-M27E-C10

  • ERIKS:14988821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Draaikoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP cilindrisch
- Boutdraad: ISO 1179-2 Vorm E
- Type afdichting: profielring PEFLEX
- Afdichtingsmateriaal: standaard NBR
- Compleet (RCEC) of zonder moer en snijring (RCE)
- Model: uitgevoerd in vierkante doorsnede
Opslaan in lijst

€ 142,21/ stukexcl. btw

€ 172,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
DVWE20SMEDOMD
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 27x2
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PB 400
d1
20 mm
d2
M 27x2
d7
32.9 mm
dx
16 mm
dy
16 mm
i
16 mm
I4
65.5 mm
l2
26 mm
l3
38 mm
lg2
36.5 mm
SW1
32 mm
SW2
41 mm
SW3
36 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L22-S20-IM30

  • Eriks:11400757
  • Manufacturer:81162100

€ 1,70/ stukexcl. btw

€ 2,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S20

  • Eriks:971391
  • Manufacturer:11802039

€ 2,57/ stukexcl. btw

€ 3,11incl. btw

892 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S20

  • Eriks:12936415
  • Manufacturer:19802100

€ 0,58/ stukexcl. btw

€ 0,70incl. btw

788 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026