€ 105,68/ stukexcl. btw
€ 127,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | DVWE16SMEDOMD |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 22x1.5 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PB 400 |
d1 | 16 mm |
d2 | M 22x1.5 |
d7 | 26.9 mm |
dx | 12 mm |
dy | 12 mm |
i | 14 mm |
I4 | 58.5 mm |
l2 | 24.5 mm |
l3 | 33.5 mm |
lg2 | 33 mm |
SW1 | 27 mm |
SW2 | 36 mm |
SW3 | 30 mm |
€ 1,01/ stukexcl. btw
€ 1,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 2,05/ stukexcl. btw
€ 2,48incl. btw
154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,46/ stukexcl. btw
€ 0,56incl. btw
973 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026