Eriks
VOSS

VOSS Draaikoppeling (zonder moer en snijring) 24-RCE-S12-G3/8E-C10

  • ERIKS:14988818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Draaikoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP cilindrisch
- Boutdraad: ISO 1179-2 Vorm E
- Type afdichting: profielring PEFLEX
- Afdichtingsmateriaal: standaard NBR
- Compleet (RCEC) of zonder moer en snijring (RCE)
- Model: uitgevoerd in vierkante doorsnede
Opslaan in lijst

€ 93,90/ stukexcl. btw

€ 113,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
DVWE12SREDOMD
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PB 400
d1
12 mm
d2
G 3/8"
d7
26.9 mm
dx
12 mm
dy
12 mm
i
14 mm
I4
58.5 mm
l2
24.5 mm
l3
33.5 mm
lg2
33 mm
SW1
27 mm
SW2
36 mm
SW3
24 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-S12-IM20

  • Eriks:11587795
  • Manufacturer:81082100

€ 0,51/ stukexcl. btw

€ 0,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S12

  • Eriks:971081
  • Manufacturer:11152039

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

989 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S12

  • Eriks:12936407
  • Manufacturer:19152100

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

1147 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026