Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Verstelbare taphouder No. 1 gietijzer DIN1814

  • ERIKS:12500059
  • Fabrikant:4022835130109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,12/ stukexcl. btw

€ 13,46incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Type
Adjustable Tap Wrench
Grootte wringijzer
1
Geschikt voor draadmaat (M..)
1 tot 10
Materiaal
Zink drukgegoten
DIN-norm
1814
Gewicht
95 g
Totale lengte
176 mm
Verstelbaar
Ja
Alternatieven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment