Eriks
FORMAT

FORMAT Wringijzers verstelbaar Staal DIN 1814 grootte 1

  • ERIKS:23412840
  • Fabrikant:4317784104944
Image 1
Verstelbaar wringijzer, behuizing uit fijnzink-persgietwerk ZL 0410

Uitvoering: de bekken zijn inzetgehard en gefosfateerd, met een afschroefbare en verzinkte stalen greep.

Toepassing: voor de opname van hand-draadtappen met vierkant-aandrijving. Door het afschroeven van een stalen greep is de inzet aan moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk.

Voor de normale belasting
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Grootte wringijzer
1
Geschikt voor draadmaat (M..)
1-10
Materiaal
Gietijzer
DIN-norm
1814
Totale lengte
180 mm
Alternatieven

€ 11,12/ stukexcl. btw

€ 13,46incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026