Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer M6 HSS DIN382 links

  • ERIKS:12502890
  • Fabrikant:4022835284383
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,59/ stukexcl. btw

€ 33,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed buitenschroefdraad
1 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382 links
Diameter
19 mm
Dikte
7 mm