Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Snijmoer metrisch HSS DIN382 l...
Snijmoer metrisch HSS DIN382 links type 284
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Draadsoort
Metrisch
2
Draadmaat (M..)
6
1
30
1
Spoed buitenschroefdraad [mm]
1
1
3.5
1
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Snijmoer metrisch HSS DIN382 links type 284
Product
Draadsoort
Draadmaat (M..)
Spoed buitenschroefdraad [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Draadsoort
Draadmaat (M..)
Spoed buitenschroefdraad [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Snijmoer M6 HSS DIN382 links
Metrisch
6
1
€ 27,59
/
stuk
Snijmoer M30 HSS DIN382 links
Metrisch
30
3.5
€ 218,33
/
stuk
Inloggen