Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP - +0,1mm M6 HSS-E DIN371 +0,1MM

  • ERIKS:12503030
  • Fabrikant:4022835327868
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,03/ stukexcl. btw

€ 26,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm