Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Machinetap metrisch HSS-Co vor...
Machinetap metrisch HSS-Co vorm C 35° -overmaat DIN371/376 type 327
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Draadsoort
Metrisch
2
Draadmaat (M..)
6
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Machinetap metrisch HSS-Co vorm C 35° -overmaat DIN371/376 type 327
Product
Draadsoort
Draadmaat (M..)
DIN-norm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Draadsoort
Draadmaat (M..)
DIN-norm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Machinetap 35° RSP - +0,1mm M6 HSS-E DIN371 +0,1MM
Metrisch
6
371
€ 22,03
/
stuk
Machinetap 35° RSP - 6g M6 HSS-E DIN371 tol. 6g
Metrisch
6
371
€ 21,04
/
stuk
Inloggen