Eriks
VIKAN

VIKAN NiTO Clean 93016 Ergo Foam Sprayer 2.5 l geel

  • ERIKS:12651638
  • Fabrikant:5705020930164
Image 1
De Vikan Ergo Foam Sprayer is een grote schuimsproeier met een ergonomische handgreep en pistool
Door de gekleurde can kun je reinigings- en desinfectiemiddelen van elkaar onderscheiden
De Vikan Ergo Foam Sprayer wordt geleverd als complete set met een 2,5 L can, foaminjector, aanzuigslang, ergonomisch combinatiepistool, 14 doseernozzles en een afspuitlans
De schuimsprayer geeft constant een juiste dosering af (0,4-10%) en is geschikt voor temperaturen tot 60 ° en een waterdruk van 2-10 Bar
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VIKAN