Eriks
VIKAN

Ergo foam sprayer 2,5L, 290mm type 9301

De Vikan Ergo Foam Sprayer is een grote schuimsproeier met een ergonomische handgreep en pistool
Door de gekleurde can kun je reinigings- en desinfectiemiddelen van elkaar onderscheiden
De Vikan Ergo Foam Sprayer wordt geleverd als complete set met een 2,5 L can, foaminjector, aanzuigslang, ergonomisch combinatiepistool, 14 doseernozzles en een afspuitlans
De schuimsprayer geeft constant een juiste dosering af (0,4-10%) en is geschikt voor temperaturen tot 60 ° en een waterdruk van 2-10 Bar
Image 1
1 of Ergo foam sprayer 2,5L, 290mm type 9301
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw