€ 12.256,00/ stukexcl. btw
€ 14.829,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VAG |
Serie | EKN® M |
Type | 21182 |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Dubbel excentrisch |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Gecoat |
Nom. binnendiameter | DN700 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 13 |
Inbouwlengte | 292 mm |
Bediening | Wormwielkast |
Materiaal voering | EPDM |
Materiaal klepblad | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse klepblad | EN-JS1030 |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4021 |
Materiaal bediening | EN-JL1040 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 30 °C |
KIWA | Ja |