Eriks
VAG

Vlinderklep Serie: EKN® M Type: 21182 KIWA Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer Dubbel excentrisch Wormwielkast Flens

Toepassingsgebied

  • Drinkwater toepassingen tot maximaal 35°C.
  • Schoonwater toepassingen.
Bijzonderheden

  • KIWA-keur.
  • In- en uitwendig voorzien van epoxy coating RAL 5005 laagdikte 250mu.
  • Geschikt voor bovengrondse montage.
  • Dubbel excentrisch.
  • Wormwielkast uitgevoerd exclusief handwiel. Dit is als type: 21170HDW te bestellen.
  • Korte bouwlengte volgens ISO5752/EN558 basis series 13 (DIN 3202 F16).
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
2 of Vlinderklep Serie: EKN® M Type: 21182 KIWA Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer Dubbel excentrisch Wormwielkast Flens
ProductNom. binnendiameterDruktrap artikelInbouwlengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw