Eriks
VAG

VAG Vlinderklep Serie: EKN® M Type: 21180 KIWA Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer/EPDM Dubbel excentrisch Vrij aseinde PN10 Flens DN1200

  • ERIKS:12674284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Drinkwater toepassingen tot maximaal 50°C (KIWA 35°C).
  • Schoonwater toepassingen.
Bijzonderheden

  • Volstaan met KIWA-keur.
  • In- en uitwendig voorzien van epoxy coating RAL 5005 laagdikte 250mu.
  • Geschikt voor bovengrondse montage.
  • Dubbel excentrisch.
  • Wormwielkast uitgevoerd exclusief handwiel. Dit is als type: 21170HDW te bestellen.
  • Met name de korte bouwlengte volgens ISO5752/EN558 basis series 13 (DIN 3302F16).
Opslaan in lijst

€ 37.200,00/ stukexcl. btw

€ 45.012,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Serie
EKN® M
Type
21180
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Dubbel excentrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN1200
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 13
Inbouwlengte
470 mm
Bediening
Vrij aseinde
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse klepblad
EN-JS1030
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4021
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
30 °C
KIWA
Ja