Eriks
VAG

Vlinderklep Serie: EKN® M Type: 21180 KIWA Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer Dubbel excentrisch Vrij aseinde Flens

Toepassingsgebied

  • Drinkwater toepassingen tot maximaal 50°C (KIWA 35°C).
  • Schoonwater toepassingen.
Bijzonderheden

  • Volstaan met KIWA-keur.
  • In- en uitwendig voorzien van epoxy coating RAL 5005 laagdikte 250mu.
  • Geschikt voor bovengrondse montage.
  • Dubbel excentrisch.
  • Wormwielkast uitgevoerd exclusief handwiel. Dit is als type: 21170HDW te bestellen.
  • Met name de korte bouwlengte volgens ISO5752/EN558 basis series 13 (DIN 3302F16).
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 7
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
7 of Vlinderklep Serie: EKN® M Type: 21180 KIWA Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer Dubbel excentrisch Vrij aseinde Flens
ProductNom. binnendiameterDruktrap artikelInbouwlengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw