€ 252,80/ stukexcl. btw
€ 305,89incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VAG |
Serie | Telemax |
Type | 21112 |
Geschikt voor type afsluiter | Vlinderklep |
Uitvoering | Inbouwgarnituur |
Gronddekking | van 900 tot 1300 mm |
Koppelmof | Rond met spiebaan |
Koppelmof maat | 20 mm |
Sleutelkap vierkant | van 27 tot 32 mm |
Materiaal schutbuis | PE |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal koppelmof | EN-JS1030 |
Materiaal sleutelkap | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt |