Inbouwgarnituur Serie: Telemax Type: 21112 PE/Roestvaststaal (RVS) Gronddekking: van 900 tot 1300mm DN350 DN400 DN450 DN500 DN450, DN500, DN350, DN400 van 900 tot 1300 20 € 252,80 / stuk Inbouwgarnituur Serie: Telemax Type: 21112 PE/Roestvaststaal (RVS) Gronddekking: van 900 tot 1300mm DN700 DN800 DN900 DN1000 DN1200 DN900, DN700, DN1000, DN1200, DN800 van 900 tot 1300 20 € 272,25 / stuk Inbouwgarnituur Serie: Telemax Type: 21112 PE/Roestvaststaal (RVS) Gronddekking: van 900 tot 1300mm DN150 DN200 DN250 DN300 DN250, DN150, DN200, DN300 van 900 tot 1300 16 € 239,85 / stuk Inbouwgarnituur Serie: Telemax Type: 21112 PE/Roestvaststaal (RVS) Gronddekking: van 1200 tot 1800mm DN600 DN600 van 1200 tot 1800 30 € 324,45 / stuk Inbouwgarnituur Serie: Telemax Type: 21112 PE/Roestvaststaal (RVS) Gronddekking: van 1700 tot 2700mm DN600 DN600 van 1700 tot 2700 30 € 447,75 / stuk Inbouwgarnituur Serie: Telemax Type: 21112 PE/Roestvaststaal (RVS) Gronddekking: van 1700 tot 2700mm DN350 DN400 DN450 DN500 DN450, DN350, DN500, DN400 van 1700 tot 2700 20 € 390,15 / stuk Inbouwgarnituur Serie: Telemax Type: 21112 PE/Roestvaststaal (RVS) Gronddekking: van 1700 tot 2700mm DN150 DN200 DN250 DN300 DN150, DN200, DN300, DN250 van 1700 tot 2700 16 € 373,50 / stuk Inbouwgarnituur Serie: Telemax Type: 21112 PE/Roestvaststaal (RVS) Gronddekking: van 1200 tot 1800mm DN700 DN800 DN900 DN1000 DN1200 DN1000, DN700, DN800, DN900, DN1200 van 1200 tot 1800 20 € 276,75 / stuk Inbouwgarnituur Serie: Telemax Type: 21112 PE/Roestvaststaal (RVS) Gronddekking: van 1700 tot 2700mm DN700 DN800 DN900 DN1000 DN1200 DN800, DN1000, DN1200, DN900, DN700 van 1700 tot 2700 20 € 391,50 / stuk Inbouwgarnituur Serie: Telemax Type: 21112 PE/Roestvaststaal (RVS) Gronddekking: van 1200 tot 1800mm DN350 DN400 DN450 DN500 DN350, DN450, DN500, DN400 van 1200 tot 1800 20 € 275,85 / stuk Inbouwgarnituur Serie: Telemax Type: 21112 PE/Roestvaststaal (RVS) Gronddekking: van 900 tot 1300mm DN600 DN600 van 900 tot 1300 30 € 306,90 / stuk Inbouwgarnituur Serie: Telemax Type: 21112 PE/Roestvaststaal (RVS) Gronddekking: van 1200 tot 1800mm DN150 DN200 DN250 DN300 DN200, DN300, DN250, DN150 van 1200 tot 1800 16 € 225,60 / stuk