€ 373,50/ stukexcl. btw
€ 451,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VAG |
Serie | Telemax |
Type | 21112 |
Geschikt voor type afsluiter | Vlinderklep |
Uitvoering | Inbouwgarnituur |
Gronddekking | van 1700 tot 2700 mm |
Koppelmof | Rond met spiebaan |
Koppelmof maat | 16 mm |
Sleutelkap vierkant | van 27 tot 32 mm |
Materiaal schutbuis | PE |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal koppelmof | EN-JS1030 |
Materiaal sleutelkap | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt |