Eriks
VAG

VAG Inbouwgarnituur Serie: Telemax Type: 21112 PE/Roestvaststaal (RVS) Gronddekking: van 1200 tot 1800mm DN350 DN400 DN450 DN500

  • ERIKS:13425934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Telescopische inbouwgarnituur t.b.v. ondergrondse inbouw VAG vlinderklep type EKN.
Deze telescopische uitvoering heeft een standaard gronddekking van 0,6 - 1,0 meter.
Wordt compleet geleverd incl. geschikte koppelmof en sleutelkap.

Bijzonderheden:
  • Gronddekking 0,9 - 1,5 meter of 1,4 - 2,4 meter ook leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 275,85/ stukexcl. btw

€ 333,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Serie
Telemax
Type
21112
Geschikt voor type afsluiter
Vlinderklep
Uitvoering
Inbouwgarnituur
Gronddekking
van 1200 tot 1800 mm
Koppelmof
Rond met spiebaan
Koppelmof maat
20 mm
Sleutelkap vierkant
van 27 tot 32 mm
Materiaal schutbuis
PE
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal koppelmof
EN-JS1030
Materiaal sleutelkap
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt