Eriks
V-COIL

V-COIL Draadbus SP M14x1,25 - 9,5mm

  • ERIKS:12507381
  • Fabrikant:4022835191360
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,35/ stukexcl. btw

€ 7,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
V-COIL
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
14
Spoed schroefdraad
1.25 mm
Lengte
9.5 mm
Type schroefdraad
Metrisch fijn