Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Draadbus SP uit roestvaststaal...
Draadbus SP uit roestvaststaal Metrisch
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Draadmaat (M..)
14
3
Spoed schroefdraad [mm]
1.25
3
Lengte [mm]
9.5
1
12.7
1
17.5
1
Type schroefdraad
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Draadbus SP uit roestvaststaal Metrisch
Product
Draadmaat (M..)
Spoed schroefdraad [mm]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Draadmaat (M..)
Spoed schroefdraad [mm]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Draadbus SP M14x1,25 - 17,5mm
14
1.25
17.5
€ 6,95
/
stuk
Draadbus SP M14x1,25 - 9,5mm
14
1.25
9.5
€ 6,35
/
stuk
Draadbus SP M14x1,25 - 12,7mm
14
1.25
12.7
€ 6,55
/
stuk
Inloggen