Eriks
UVEX

UVEX Veiligheidshelm Pheos E Rood WR met draaiknop

  • ERIKS:14257902
  • Fabrikant:4031101574677
Image 1
Lichtgewicht helm in een sportief design
Helmschaal volledig gesloten voor gebruik door elektriciens
Getest en gecertificeerd volgens EN 397 en EN 50365 (1000 VAC)
Adaptersystemen voor uvex vizieren, uvex oorbeschermers en helmlampen
Harnas met draaibare maatversteller voor individuele aanpassing van de hoofdomtrek
Verstelbaar bereik: 52-61 cm
Opslaan in lijst

€ 14,73/ stukexcl. btw

€ 17,82incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UVEX
Kleur
Rood
Norm
EN397, MM, -30°C, EN50365
Luchtopeningen
Ja
Ophanging
6-punts riem
Voor nom. spanning tot
1000 V