
| Product | Kleur | Norm | Luchtopeningen | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Veiligheidshelm Pheos E Wit - WR met draaiknop | Wit | EN397, MM, -30°C, EN50365 | Ja | € 14,73/stuk | |
| Veiligheidshelm Pheos E Groen WR met draaiknop | Groen | EN397, MM, -30°C, EN50365 | Ja | € 14,73/stuk | |
| Veiligheidshelm Pheos E Oranje WR met draaiknop | Oranje | EN397, MM, -30°C, EN50365 | Ja | € 14,73/stuk | |
| Veiligheidshelm Pheos E Blauw WR met draaiknop | Blauw | EN397, MM, -30°C, EN50365 | Ja | € 14,73/stuk | |
| Veiligheidshelm Pheos E Geel WR met draaiknop | Geel | EN397, MM, -30°C, EN50365 | Ja | € 14,73/stuk | |
| Veiligheidshelm Pheos E Rood WR met draaiknop | Rood | EN397, MM, -30°C, EN50365 | Ja | € 14,73/stuk |