Eriks
UVEX

UVEX Schoen trend 2 laag S2 6934.7 breedte 10 mt 42

  • ERIKS:14384995
  • Fabrikant:4031101775029
Image 1
Sportieve S2 veiligheidsschoen met wijde pasvorm
Alle zoolmaterialen zijn vrij van siliconen, weekmakers en andere stoffen die de bevochtiging van de lak aantasten
Soepel lopend, vuil- en hittebestendig vetersysteem
Voldoet aan de ESD-specificatie met een volumeweerstand van minder dan 35 megaohm
Betrouwbare bescherming voor dragers: stalen neus en stabiliserende uvex anti-twist hielkap om verdraaiing van de enkel te voorkomen
Ergonomisch ontworpen buitenzool gemaakt van dual-density polyurethaan met uitstekende slipweerstand
Reflecterende details voor betere zichtbaarheid
Uvex climazone-technologie: voering, bovenwerk en uitneembare comfortabele klimatologische binnenzool met een vochttransportsysteem helpt de voettemperatuur op peil te houden voor optimaal draagcomfort
Comfortabel zacht draaggevoel - zachte vulling op kraag en stoftong
Uitneembare antistatische comfortabele binnenzool, met een vochttransportsysteem en extra schokabsorptie rond de hiel en voorvoet
Breedte 11
Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Maten 36 - 52
Opslaan in lijst

€ 75,24/ paarexcl. btw

€ 91,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UVEX