Eriks
UVEX

Schoen trend 2 laag S2 6934.7 breedte 10

Sportieve S2 veiligheidsschoen met wijde pasvorm
Alle zoolmaterialen zijn vrij van siliconen, weekmakers en andere stoffen die de bevochtiging van de lak aantasten
Soepel lopend, vuil- en hittebestendig vetersysteem
Voldoet aan de ESD-specificatie met een volumeweerstand van minder dan 35 megaohm
Betrouwbare bescherming voor dragers: stalen neus en stabiliserende uvex anti-twist hielkap om verdraaiing van de enkel te voorkomen
Ergonomisch ontworpen buitenzool gemaakt van dual-density polyurethaan met uitstekende slipweerstand
Reflecterende details voor betere zichtbaarheid
Uvex climazone-technologie: voering, bovenwerk en uitneembare comfortabele klimatologische binnenzool met een vochttransportsysteem helpt de voettemperatuur op peil te houden voor optimaal draagcomfort
Comfortabel zacht draaggevoel - zachte vulling op kraag en stoftong
Uitneembare antistatische comfortabele binnenzool, met een vochttransportsysteem en extra schokabsorptie rond de hiel en voorvoet
Breedte 11
Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Maten 36 - 52
Image 1
17 of Schoen trend 2 laag S2 6934.7 breedte 10
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw