Eriks
TYVEK

TYVEK Wegwerpoverall Tyvek® 500 Xpert wit met kap maat M

  • ERIKS:13027156
  • Fabrikant:5450208011585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DUPONT TYVEK OVERALL CLASSIC WIT (CHF5S)

Deze overall biedt bescherming volgens de laatste normeringen: CAT III, type 5 (vaste deeltjes) en type 6 (vloeistofnevels van chemicaliën op waterbasis) EN ISO 17491-4:2008 method A, EN1073-2 Class 2, EN ISO 1149-5:2008 en EN14126.
- Capuchon met ritsafdekking.
- Tyvek-ritssluiting.
- Elastische tailleband.
- Elastiek aan polsen en enkels.
- Uitwendig gestikte naden.
Opslaan in lijst

€ 12,03/ stukexcl. btw

€ 14,56incl. btw

93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TYVEK
Serie
Tyvek® Classic Xpert
Model
Overall
Grootte
M
Materiaal
HDPE
Kleur
Wit
Norm
EU 2016/745
Lichtboogvast
Nee
Verpakking
Doos met 100 stuks
Netto gewicht
140 g