Eriks
TYVEK

Wegwerpoverall Tyvek 500 Xpert met capuchon

Wegwerpoverall Tyvek 500 Xpert met kap

DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Eco Pack)
Overall met kap
Ergonomisch ontwerp voor hoge beschermende prestaties
Uitwendige naden
Elastische mouw- en beenuiteinden en kap
Gelijmde elastische rug
Tyvek® ritssluiting met omslag
Kleuren: wit, groen en blauw
Verkrijgbaar als Eco Pack - aanzienlijke verpakkingsreductie in vergelijking met standaardverpakking.

Productkenmerken:
Attribuut: Waarde
Model: Overall
Norm: EN 14126, EN 1149-5, CE Cat. III, Type 5, Type 6, EN 1073-2
Verpakking: individueel verpakt / 100 eenheden per doos
Onderverpakking: 25 eenheden per doos
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 3
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2
  • 3
  • 16
16 of Wegwerpoverall Tyvek 500 Xpert met capuchon
ProductGrootteLichtboogvastBeschikbaarPrijsexcl. btw