Eriks
TYROLIT

TYROLIT Afbraamschijf 125x7x22,23 A24Q-BFX

  • ERIKS:13275991
  • Fabrikant:9003170020367
Image 1
Verhoogd rendement
Hogere agressiviteit bij en duidelijk langere levensduur.

Verhoogd werkcomfort
Door de ''Comfort Start''-functie wordt het insteken in het werkstuk voorkomen en zodoende de start eenvoudiger en comfortabeler gemaakt.

Minder benodigde arbeid
Het beschadigen van een werkstuk door insteken met de schijf wordt voorkomen, zodat er geen overbodige nabewerkingen vereist zijn.

Eigenschappen
Diameter schijf: 125mm
Dikte schijf: 7,0mm
Diameter asgat: 22,23mm
Type schijf: Afbraamschijf
Schijfuitvoering: Doorgezet
Schijf met comfort start
Premium uitvoering
Voor staal en inox bewerking
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TYROLIT
Diameter schijf
125 mm
Dikte
7 mm
Korrel
24