Eriks
TYROLIT

Afbraamschijf premium 2 in 1 voor staal/RVS

Verhoogd rendement
Hogere agressiviteit bij en duidelijk langere levensduur.

Verhoogd werkcomfort
Door de ''Comfort Start''-functie wordt het insteken in het werkstuk voorkomen en zodoende de start eenvoudiger en comfortabeler gemaakt.

Minder benodigde arbeid
Het beschadigen van een werkstuk door insteken met de schijf wordt voorkomen, zodat er geen overbodige nabewerkingen vereist zijn.

Eigenschappen
Diameter schijf: 125mm
Dikte schijf: 7,0mm
Diameter asgat: 22,23mm
Type schijf: Afbraamschijf
Schijfuitvoering: Doorgezet
Schijf met comfort start
Premium uitvoering
Voor staal en inox bewerking
Image 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
2 of Afbraamschijf premium 2 in 1 voor staal/RVS
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw