Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verloopschakel enkel TITAN ISO RS28B-1 steek 1.3/4" simplex

  • ERIKS:14113985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De R&D-activiteiten van Tsubaki hebben geleid tot onze
nieuwste ontwikkeling: TSUBAKI Titan. Zelfs
onder zware omstandigheden, die slijtage en
verontreiniging door stof veroorzaken, biedt deze ketting
een lange levensduur.

Onze TSUBAKI Titan-ketting combineert de beste
eigenschappen van onze GT4 Winner-ketting met nieuwe en
unieke specificaties, voor de ultieme slijtagebestendigheid.
Opslaan in lijst

€ 126,60/ stukexcl. btw

€ 153,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Titan
Type
BS 28B-1
Type
Verloopschakel enkel
Steek
1 3/4 in
Steek
44.45 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
28B-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS28B-1
Gerelateerde producten

€ 1.723,20/ kofferexcl. btw

€ 2.085,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 39,12/ stukexcl. btw

€ 47,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026