Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting Titan ISO RS28B-1 steek 1.3/4" simplex doos 5 mtr

  • ERIKS:14113988
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De R&D-activiteiten van Tsubaki hebben geleid tot onze nieuwste ontwikkeling: TSUBAKI Titan.
Zelfs onder zware omstandigheden, die slijtage en verontreiniging door stof veroorzaken,
biedt deze ketting een lange levensduur.

Onze TSUBAKI Titan-ketting combineert de beste eigenschappen van onze GT4 Winner-ketting
met nieuwe en unieke specificaties, voor de ultieme slijtagebestendigheid.
Opslaan in lijst

€ 1.723,20/ per doosexcl. btw

€ 2.085,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Titan
Type
BS 28B-1
Serie
Titan
Type
BS 28B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1.3/4" in
ISO referentie
28B-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
30.99 mm
Roldiameter
27.94 mm
Plaathoogte
36.4 mm
Pendiameter
15.9 mm
Penlengte
74.5 mm
Plaatdikte binnen
7.5 mm
Plaatdikte buiten
7.5 mm
Breeklast
200 N
Gewicht
9.45 kg/m
Uitvoering
Simplex
Gerelateerde producten

€ 126,60/ stukexcl. btw

€ 153,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 39,12/ stukexcl. btw

€ 47,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026