Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingsschakel met splitpen TITAN ISO RS32B-1 steek 2" simplex

  • ERIKS:14113986
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De R&D-activiteiten van Tsubaki hebben geleid tot onze
nieuwste ontwikkeling: TSUBAKI Titan. Zelfs
onder zware omstandigheden, die slijtage en
verontreiniging door stof veroorzaken, biedt deze ketting
een lange levensduur.

Onze TSUBAKI Titan-ketting combineert de beste
eigenschappen van onze GT4 Winner-ketting met nieuwe en
unieke specificaties, voor de ultieme slijtagebestendigheid.
Opslaan in lijst

€ 32,76/ stukexcl. btw

€ 39,64incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Titan
Type
BS 32B-1
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
2 in
Steek
50.8 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
32B-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS32B-1
Gerelateerde producten

€ 223,20/ stukexcl. btw

€ 270,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

€ 1.705,80/ kofferexcl. btw

€ 2.064,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026